※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 一口循環接続
ペア樹脂管金具セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34617877
品番
T421-4S-10A
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用
さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能
セット内容
金具、パッキン、バンド×各4個
対辺(mm)
23
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
10.5