ステンレスバス内締化粧蓋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34617922 品番R722
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

浴槽穴径48〜56に浴槽内からドライバー締めができます。

仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48〜56(浴槽)
注意
※肉厚が薄い浴槽(4mm以下)やステンレス浴槽には使用できません。
浴槽の曲面部には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617922
2019-10-17
用途:
ガス給湯器に使用

やはりメーカー品ですね、すごく品物がしっかりとしてました。

1人が参考にしています
対象商品:
34617922
2018-11-26
用途:
風呂に

風呂の蓋ように購入、ねじ式でだれでも簡単につけることができます。
丸部分の内側にゴムがついているので水が漏れることはないです。

1人が参考にしています
対象商品:
34617922
2017-12-01
用途:
浴槽の追い焚き口のメクラに使用

前回は他メーカーの化粧蓋を使いましたが、今回は三栄水栓製作所の商品を使用しました、前回は取り付けに手間がかかりましたがこんかいは  スムーズに取り付けでき大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
34617922
2017-05-16
用途:
追い炊き付浴槽の穴の蓋に使用
カマルケルジャ 様 (不動産業)

浴槽側から全ての取り付け作業が出来ていたって簡単です。
最後の締め付ももちろん浴槽側からです。
止めの金具が棒状で、円周に対して2点止めとなります。
この事からやや心配になっていました。
他社製品と思いますが、止め金具が中心から120度間隔に3本伸びている物があります。
三栄さんにもパーツのコストが上がってしまいますが出来ればそんな形状の製品を
出して頂きたいと思うところです。
今回の対応工事に於いては、満足の★5でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする