ゴム栓付風呂栓(ネジ付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617947 品番 H21-30
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
上径(Φmm)57 高さ(mm)32 材質黄銅、天然ゴム 寸法H(mm)32 呼び30 寸法D(Φmm)57 寸法Z(mm)G1 1/4 くさりの有無なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617956
2020-06-25
用途:
流し台の排水口ネジ部分腐食割れによる水漏れで交換
飲食業

流し台に使われているこんな部品は無いだろうと寸法測り、諦め半分で探したらありました。風呂でも流し台でも一緒でした。ピッタリ合って満足です。

対象商品:
34617931
2019-04-11
用途:
ミニシンク用
自動車・二輪車・自転車関連業

所有しているミニシンクの栓はG3/4サイズのプラスチック製で精度も悪く水漏れが発生していました。このサイズはほとんど流通してない為、穴を拡張して使いました。購入したG1サイズも近くの店には見当たらなかったので助かりました。

対象商品:
34617947
2018-04-25
用途:
プラ船の排水に使用
農・林・水産業

金魚を入れるプラ船排水用に購入しました。大きさが丁度よく加工も簡単にできました。

2人が参考にしています
対象商品:
34617931
2017-10-29
用途:
浴槽
建設業・工事業

お客さんの浴槽を修理するためにホームセンターで探すも取り扱いがなく注文取り寄せで定価でしたがモノタロウでは安くてすぐに発送されて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34617947
2017-10-29
用途:
新しいバスに取りつけ
pitin 様 (サービス業)

商品については問題ありません。もう一枚予備のぱっきんがあればとおもいます。

対象商品:
34617931
2017-06-07
用途:
排水工事に使用

値段も手ごろで大変助かりました、機会があれば又注文したいです。

対象商品:
34617931
2013-05-30
用途:
大型洗浄容器の排水栓に使用

低価格で納品も早かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする