※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H29F-32 バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617992 H29F-32 バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617992 H29F-32 バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617992

バス用ゴム栓

(41件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34617992 品番 H29F-32
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
上径(Φmm)32 下径(Φmm)26 高さ(mm)15 材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム) 寸法H(mm)15 寸法D(Φmm)32 寸法d(Φmm)26 くさりの有無なし
注意
※ゴム栓は確実に排水口に押し込んでください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34617974
2026-01-24
用途:
浴槽用栓
建設業・工事業

40年近く前の浴槽なので手に入らないかもと思ってましたがモノタロウで入手できて良かったですジャストフィットです

2025-05-04
用途:
風呂栓

経年劣化で固くなったタカラスタンダードの風呂栓にピッタリでした。純正品はクサリ付きなのでそれなりの価格、ゴムの部分だけを取り替えたかったので費用も抑えられて良かったです。

対象商品:
34618001
2025-03-05
用途:
浴槽の栓として
その他業種

軽く押さえれば、吸い付くように密着したので、楽です。

2024-10-22
用途:
作業場の流しの栓
ヘアーサロン フクヤマ 様 (サービス業)

近くのホームセンターにもあるのですが、チェーンが付いているものばかりでチェーン無が欲しかったので良かった。お値段もかなり安いしね。

2024-11-16
用途:
風呂の改築工事
葵工務店 様 (建設業・工事業)

とても良いたくさん種類がありどのようなゴム栓にも合うので非常に重要、
助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
34618001
2024-02-14
用途:
浴槽に使用
不動産業

浴槽に長年使用していた物が劣化による上部外周部が破損し、水漏れが発生する前に交換しました。同じ型式の製品を入手出来て助かりました。

対象商品:
34618001
2023-06-25
用途:
バス用のゴム栓に使用

25年使用したゴム栓が固くなり水漏れがしだした為交換した。交換したら水漏れがなくなり満足している。

対象商品:
34618071
2022-02-17
用途:
池の排水口
その他業種

池の排水口の漏水が止まらず困っていましたが、完全に治りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする