SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
兼用目皿
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618166
品番
H410B-40
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種別
接着式
皿はネジ式
寸法(外径×高さ)(mm)
50×25
仕様
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
25
呼び
40
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
40・44