SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
兼用目皿
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618184
品番
H410B-65
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種別
接着式
皿はネジ式
寸法(外径×高さ)(mm)
78×25
仕様
VP、VUパイプ兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
寸法H(mm)
25
呼び
65
寸法D(Φmm)
78
寸法d(Φmm)
67・71