SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 浴室用目皿
兼用防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618211
品番
H44-40
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
本体/黄銅
網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅
網/#16ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)
50×25
仕様
VP、VUパイプ兼用
種別
接着式
寸法H(mm)
25
呼び
40
寸法D(Φmm)
50
寸法d(Φmm)
40・44