兼用防虫目皿

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618236 品番 H44-65
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質
本体/黄銅
網/#16ステンレス
材質(本体)
本体/黄銅
網/#16ステンレス
寸法(外径×高さ)(mm)78×25 仕様VP、VUパイプ兼用 種別接着式 寸法H(mm)25 呼び65 寸法D(Φmm)78 寸法d(Φmm)67・71

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする