※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V74-75 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618403 V74-75 コバード通気弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618403

コバード通気弁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618403 品番 V74-75
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。
排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。

材質
本体/ABS樹脂
キャップ部/ポリプロピレン
寸法H(mm)135 寸法D(Φmm)132 寸法d(Φmm)89 寸法H1(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする