※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H70-32 アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618437 H70-32 アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618437

アフレ付Sトラップ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618437 品番 H70-32
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状Sトラップ 寸法L(mm)612〜652 寸法H(mm)455 寸法L1(mm)266〜306 寸法A(mm)W38山16 寸法B(mm)W40山16 用途オーバーフロー用 仕様挟込範囲:27〜36、アジャスト付 外径(Φmm)(排水栓)54 寸法C(mm)W40山16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×780×60 適合場所オーバーフロー用 寸法H1(mm)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618421
2024-04-30
用途:
洗面器からの水漏れ
ライズプランニングワークス 様 (建設業・工事業)

このサイズはホームセンターに置いてないので助かりました
交換も簡単にできます

対象商品:
34618437
2021-10-18
用途:
既存洗面台のトラップ交換として
農・林・水産業

洗面台のトラップが朽ちてきたので、交換用に購入しました。

直径も合い、トラップの構成部品も3分割であったため、据え付けの調整が簡単でした。

排水口から洗面台への高さが長い場合であっても管を切らずに調整できるので便利だと思います。

対象商品:
34618421
2017-07-11
用途:
トイレの手洗い器の排水
電気・ガス・熱供給・水道業

素人でも簡単に正確に取り換えることができた。
つまり30年も経た部品を、いまだに製品として
製造販売していることに敬意、感謝したい。
信頼が増した。

1人が参考にしています
対象商品:
34618421
2017-08-04
用途:
洗面の水漏れ修理

流石の一流メーカー品です。加工・メッキともに綺麗です。水漏れも止まり腐食していた部分も綺麗になって大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする