※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

片ツバ直管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618455 品番 H70-64-25
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

排水栓とU管との間の直管

長さ(mm)250 パイプ径(Φmm)25 用途金属製トラップ用 形状直管 呼び径25 パイプ形状直管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618464
2022-07-08
用途:
トイレの排水修理部品で購入したが。。。
深川建築設備事務所 様 (建設業・工事業)

メッキが甘くくすんでいて、自宅の修理には使えるが、お客様の修理には使えない
SANEIの部品はこれまでもいろいろ使用してきたが、今回の商品はかなり悪い。
ホントにこれSANEIの部品?って感じでした

3人が参考にしています
対象商品:
34618464
2017-11-01
用途:
洗面所の洗面器取り替え時
電気・ガス・熱供給・水道業

近場に購入する場所が無くて、モノタロウで調べたら安く有り助かりました。品物も翌日には届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする