Sパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618473 品番 H70-66-25X517
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状Sパイプ パイプ径(Φmm)25 用途金属製Sトラップ用 長さ(mm)517 呼び径25 パイプ形状Sパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618482
2024-05-29
用途:
排水管の修理
その他業種

50年経過した排水管が腐食したので交換したのですが、
取付部分の寸法もピッタリでした。

対象商品:
34618473
2023-06-30
用途:
腐食で水漏れを起こす配管の交換
サービス業

長年の使用で 腐食して水漏れを起こす配管の交換に使用。

対象商品:
34618482
2014-08-04
用途:
自家庭用浴室の排水栓修理
農・林・水産業

予想通り設置できた

対象商品:
34618482
2021-02-04
用途:
排水Sトラップの交換
サービス業

Sトラップの配管が腐食により穴が開き 水漏れが発生した為
交換を行ないました。

長さに合わせて切断が必要でしたが、それ以外は簡単な作業でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする