曜日別特売
H70-66-32X450 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618482

H70-66-32X450 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618482
H70-66-32X450 Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618482

Sパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径32
内容量1個注文コード34618482品番H70-66-32X450
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途
金属製Sトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)450呼び径32パイプ形状Sパイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618482
2024-05-29
用途: 排水管の修理
その他業種

50年経過した排水管が腐食したので交換したのですが、
取付部分の寸法もピッタリでした。

対象商品 : 34618473
2023-06-30
用途: 腐食で水漏れを起こす配管の交換
サービス業

長年の使用で 腐食して水漏れを起こす配管の交換に使用。

対象商品 : 34618482
2014-08-04
用途: 自家庭用浴室の排水栓修理
農・林・水産業

予想通り設置できた

対象商品 : 34618482
2021-02-04
用途: 排水Sトラップの交換
サービス業

Sトラップの配管が腐食により穴が開き 水漏れが発生した為
交換を行ないました。
長さに合わせて切断が必要でしたが、それ以外は簡単な作業でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする