U管

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618491 品番 H70-67-25
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
呼び25 用途金属製SトラップおよびPトラップ用 形状U管 呼び径25 寸法H(mm)82 寸法D(mm)60 寸法Z(mm)W32山16 寸法H1(mm)45 パイプ形状U管

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:247

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618507
2023-08-05
用途:
洗面台の排水管の交換
サービス業

洗面台の排水管が腐食で水漏れが発生したので交換。
部品さえ手に入れば 簡単に修理できます。

対象商品:
34618491
2019-02-14
用途:
配管の破損個所の取り換え
飲食業

思っていた以上に簡単な作業で、直ぐに修理する事が出来て便利でした。

対象商品:
34618507
2017-10-19
用途:
配管の取替え

洗面台の配管が腐食し漏水し始めたので注文しました。通常の品が通常に納品されたという感じです。期待通り,満足でも不満でもありません。

対象商品:
34618491
2016-11-17
用途:
修理
m・d・w 様

配管の外径と呼び径を間違えて購入しました。
一般的な外径表記して欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする