曜日別特売
H70-67-32 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H70-67-32 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618507
H70-67-32 U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618507

U管

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径32
呼び32
内容量1個注文コード34618507品番H70-67-32
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
用途金属製SトラップおよびPトラップ用呼び32形状U管呼び径32寸法H(mm)136寸法D(mm)76寸法Z(mm)W40山16寸法H1(mm)52パイプ形状U管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618507
2023-08-05
用途: 洗面台の排水管の交換
サービス業

洗面台の排水管が腐食で水漏れが発生したので交換。
部品さえ手に入れば 簡単に修理できます。

対象商品 : 34618491
2019-02-14
用途: 配管の破損個所の取り換え
飲食業

思っていた以上に簡単な作業で、直ぐに修理する事が出来て便利でした。

対象商品 : 34618507
2017-10-19
用途: 配管の取替え

洗面台の配管が腐食し漏水し始めたので注文しました。通常の品が通常に納品されたという感じです。期待通り,満足でも不満でもありません。

対象商品 : 34618491
2016-11-17
用途: 修理
m・d・w

配管の外径と呼び径を間違えて購入しました。
一般的な外径表記して欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする