Pパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34618516 品番 H71-66-25×300
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
形状Pパイプ パイプ径(Φmm)25 用途金属製Pトラップ用 長さ(mm)300 呼び径25 寸法H(mm)38 パイプ長(mm)300 パイプ形状Pパイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618525
2019-01-15
用途:
洗面所の排水
株式会社 清水開発 様 (サービス業)

早くて安くて手数料も納得できます。もちろん商品も探していたものにピッタリでした。

対象商品:
34618525
2016-08-31
用途:
部品交換
社会福祉法人ひまわり福祉会 様

ピッタリ合いました。他のところより値段も安く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする