SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面排水用品
Pパイプ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34618525
品番
H71-66-32×300
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
Pパイプ
パイプ径(Φmm)
32
用途
金属製Pトラップ用
長さ(mm)
300
呼び径
32
寸法H(mm)
43
パイプ長(mm)
300
パイプ形状
Pパイプ