洗濯機用ニップル

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34618577 品番PT332-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
取付ネジ径G1/2 仕様カップリング水栓用 適合自在水栓(呼び13) 材質黄銅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140×20(パックサイズ) 取付ねじG1/2
注意
※各洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、11人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34618577 PT332-13 21613822 PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 1,198 税込1,318 廃番品はツバ無し、後継品はツバ有りとなります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618577
2020-11-28
用途:
ボールバルブで 洗濯機ホースを使いたい為

散水ホースの接続がイマイチで 洗濯機用に変えて 高圧洗浄機も使える、散水ホースにもすぐ変える為にすごく便利 洗濯機用水栓も あるが 流速抵抗を減らせる ボールバルブを使えてすごく便利

対象商品:
34618577
2020-03-14
用途:
全自動洗濯機の給水
自動車・二輪車・自転車関連業

ねじ込み式は蛇口に差し込むものに比べ安心感があります。

対象商品:
34618577
2018-01-12
用途:
食洗機用として
農・林・水産業

パナソニック製食洗機を設置する際、食洗機専用水栓は高価だったため、通常の水栓とこちらのニップルを組み合わせて試しました。全く問題なく使えています。

対象商品:
34618561
2017-04-27
用途:
洗濯機の取り付け

一体化の構造で わかりやすく 簡単に取り付けが私でもできました 無駄を省いた構造と 単価は 魅力です

対象商品:
34618561
2013-11-22
用途:
洗濯機取り付け時

蛇口の形状によって大きい時に使用します。
ピッタリで丁度良い具合です。

対象商品:
34618577
2013-11-22
用途:
洗濯機の取り付け時

ピッタリで丁度いいですよ

対象商品:
34618561
2019-05-11
用途:
洗濯機
医療・福祉・介護関連業

SHARPとPanasonic、二台の洗濯機・洗濯ホースをそれぞれつなぐために二個購入しました。
残念ながらこちらのニップルとホースのつなぎ目から漏れました。
ホースも新しくしましたがダメでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする