洗濯機用ニップル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34618586 品番PT3320
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。

取付ネジ径G1/2 仕様カップリング水栓用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじG1/2
注意
※各洗濯機元口、洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618586
2020-11-23
用途:
洗面台の給水管より洗濯機に給水した 自宅の水道

一緒に購入した分岐水栓やフレキシブル菅との結合ニップルともピッタリ適合して作業も計画通りにできました。

2人が参考にしています
対象商品:
34618586
2020-09-26
用途:
洗濯機接続

この商品とアングル分岐バルブ B4112-X3-L-13、片ナット付止水栓 K84、で洗濯機と接続出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34618586
2019-03-18
用途:
給水栓とパイプのつなぎに使用
製造業

以前使用したニップルの口が錆びて、パッキングが合わなくなり水漏れが発生した。口金が腐食し難い配慮を願います。

1人が参考にしています
対象商品:
34618586
2018-07-12
用途:
洗面化粧台から洗濯機用に分岐した。
製造業

内部に逆流防止弁が組み込まれているが、樹脂製の物をOリングで固定しているが、組付けが甘いようで落ちてきました。輸送時に緩んだのかもしれませんが、作業前に組み付けを確認したほうが良いかもしれません。
組み付け後は問題なく使用できています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする