SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗濯機用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 排水部材
洗濯機パン
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34618604
品番
H5412-640
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂
色
アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)
142
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
640×640×120
耐荷重(kg)
(4点)200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×120
注意
※排水トラップは別売