曜日別特売
H640B-50×250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618692

H640B-50×250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618692
H640B-50×250 パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34618692

パン排水フレキ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)0.25
ホース長さ(mm)250
内容量1個注文コード34618692品番H640B-50×250
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

芯ずれの調整が楽にできます。

長さ(mm)
250
材質
塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)
50
寸法a(mm)
20
ホース内径(Φmm)
50
ホース長さ(m)
0.25
ホース長さ(mm)
250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34618692
2022-05-20
用途: マンションの洗濯パン交換時に使用
ハウテックナカニシ 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

何より、コストパホーマンスです。
毎回使用するので、この値段は助かります。

対象商品 : 34618692
2021-03-28
用途: 安価
不動産業

アパートの洗濯機置き場に後付けの洗濯機パン設置には必需品。
ホームセンターで材料を購入の場合は、パン・トラップ・排水フレキの3点で合計1万円超え。モノタロウなら半額。取付工事は案外簡単なので設備業者に依頼する必要なし。
水道設備工事ってどうしてあんなに高額なんだろう? 技術的にはあまり高度じゃないのに。

対象商品 : 34618692
2016-03-13
用途: 洗濯パン取り付け

使い安く便利です。でももう少し柔らかいとなお良いですね。

対象商品 : 34618717
2015-10-04
用途: 排水管接続

とても使いやすいです。

1人が参考にしています
2015-05-02
用途: シャワーユニットで使用
有限会社アイディアスキャピタルドットコム 様(建設業・工事業)

使いやすくて値段もやすい。ずっと利用したいです。

対象商品 : 34618692
2013-04-10
用途: 洗濯機パンの設置

問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする