自動水栓(小便器用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34618735 品番EV9210-C
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

配線工事不要のリチウム電池タイプです。
高応答で誤作動の少ない赤外線人体感知センサーを内蔵。
使用者の有無を感知し、最適の水量で洗浄します。
前洗浄と本洗浄の時間が設定でき、12時間保護タイマー付です。

仕様
感知距離/30〜60cm(調整可能)
ACアダプター/EY500-1の使用可能
用途小便器用 材質ABS樹脂 タイプ後付けタイプ 弁仕様自己保持型電磁弁方式 定格電圧制御/2CR5(カメラ用リチウム電池×1本) 周囲温度0〜50℃(水温/1〜60℃) 設定時間4、6、9、12秒(本洗浄) 電池寿命100回/日で約3年 給水圧力0.05〜0.75MPa
注意
※小便フラッシュバルブのタイプによっては取付け出来ないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする