万能ロータンクボールタップ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34618981 品番V530-5X-13
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂 用途ロータンクに使用 質量(g)380 ねじ径G1/2 ボール径(Φmm)75
注意
※下給水を除く

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34618981
2022-11-03
用途:
ボールタップ交換
その他業種

トイレのタンクからシーシー水漏れ音が止まらなくなってたので交換しました。
nationalの古いタイプのトイレなので純正の在庫はなく、これが使えるか不安でしたが問題ありませんでした。

2020-12-01
用途:
トイレタンクの水漏れ時に交換
サービス業

この商品に交換してもう10年は経ったかと思いますが、また漏れて来ました。
経年劣化だろうとは思ったのですが、ノーメンテ放置状態での事なので、一応メーカーに電話相談したところ、非常に親切丁寧にメンテナンス方法など教えて頂き、その通りの清掃のみで直りました。
安くて丈夫な、素晴らしい商品だと思いますが、何よりメーカーさんの対応が頼もしいです。

8人が参考にしています
対象商品:
34618981
2019-07-09
用途:
トイレの貯水槽の水漏れ修理
サービス業

プラスチック製ですが問題なく設置できました、トイレの貯水槽内で漏れていた水がピタリと止まりました、水位の調整ができるのが良いですね

3人が参考にしています
対象商品:
34618981
2020-02-18
用途:
トイレロータンク漏水修理

コンパクトで取付簡単、何より低価格なのが良い。製品寿命はどんなものか

対象商品:
34618981
2018-05-22
用途:
トイレ修理
京滋住設 様

コンパクトでタンク内水量が簡単に調整できるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34618981
2017-09-15
用途:
水洗トイレのロータンクボールタップの漏れによる交換
松山産業 様

簡単に取替作業ができました。価格も手ごろでした。ありがと

1人が参考にしています
対象商品:
34618981
2016-08-19
用途:
トイレ修繕

金属製のボールタップだと、長年使っていると黒錆や白サビなど浮いてくるし
よくあるフロートタイプだと可動部分がひん曲がり、壊れてしまったのですが
これだと、全体がプラスチックなのでサビすこともない上
フロートも上下に動くタイプなので、「ひん曲がる」と言うこともない。

何より、水量調整が真上からすぐできるのがとても便利。

ただ注意が必要なのが、止水栓から伸びてる配管と接続する際
ボールタップ側の配管部分の長さが意外と短いため
最悪、配管の延長か交換が必要となってしまう事。

うちのも長さがギリギリで、なんとか取り付けたほどでしたのでご注意を。
ちなみにこの商品、ホームセンターで1980円ぐらいで売ってます。

8人が参考にしています
対象商品:
34618981
2016-08-05
用途:
トイレの修理
株式会社吉田製作所 様

経年により水洗トイレのフロートが壊れたので、これで簡単に直せました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする