手洗ロータンクボールタップ

(44件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34619015 品番V46-X-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質青銅 用途手洗付ロータンク用 仕様連結ホース付 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、39人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34619015
2024-05-03
用途:
トイレの修理
その他業種

種類が沢山ありすので型を間違えなければ交換は簡単に行えました。購入する前にしっかりと確認することが重要な商品です。

対象商品:
34619015
2024-01-29
用途:
トイレ水漏れ
製造業

他品番との違いを一覧表にして頂けると選ぶ際により分かりやすいと思います。
ともあれ、商品そのものは何の問題もありません。

対象商品:
34619015
2023-09-23
用途:
水漏れ修理 全ての部品揃ってました
製造業

古いトイレが古く部品あるかな?
と思っていましたが、同じ物がセットで有り非常に助かりました。
これで20年使っているのでトイレ全て交換しなくて済み金銭的にも助かりました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
34619015
2023-06-13
用途:
工場内トイレの水漏れに

ビデオで取付方法見て理解しましたが、簡単な取付のパンフ
位あってもよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34619015
2022-12-04
用途:
トイレの排水に使用
農・林・水産業

非常に扱いやすかった。取り付けがかんたんで水洗がしっかりできる。

対象商品:
34619015
2023-02-02
用途:
ボールタップ不良交換
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー不明のトイレタンクでの取替。
蛇腹ホースの若干の加工のみで簡単に取替できました。作業時間は数分でできます。

2022-07-23
用途:
交換作業
製造業

35年も使っていると戻りが悪くなり水がチョロチョロと止まらなくなったので交換のため購入しました。
INAXのトイレタンクで合いました。
 ただ手洗い用配水チューブが加工が必要があり前のを流用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34619015
2022-01-24
用途:
ボールタップの水漏れ
有限会社 渡辺商店 様

totoの手洗い付ボールタップの交換をしてみました。製品は純正の品物と遜色なく、また取り付けも簡単でした。本体と手洗いを繋ぐホースが合わなくて、古い商品の物を使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする