ボールタップ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34619033 品番 V41-20
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ねじ径PJ3/4 寸法L(mm)380 寸法L1(mm)36 寸法H(mm)100 材質(アーム)黄銅 材質(玉)ポリエチレン 材質青銅 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60未満 ボール径(Φmm)105

商品説明動画

便器内の水もれ修理(1)〜ボールタップの交換/三栄水栓KS-21-2
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34619024
2023-08-04
用途:
牛の飲水設備
農・林・水産業

コスパ高く安心して使えます。何度もリピしている商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
34619024
2022-09-17
用途:
水槽のメンテナンス
渡邉牧場 様 (農・林・水産業)

牛舎の水槽の交換用として使用しました。
しっかりした作りでとても丈夫そうで良いです。

対象商品:
34619024
2021-11-12
用途:
水タンクのタップ交換に
農・林・水産業

水が止まらなくなり交換が必要な時にすぐに手配できるのは助かります。

対象商品:
34619024
2017-07-20
用途:
クーリングタワー
ケーエムエアコン 様 (建設業・工事業)

GOOD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする