バランス型ボールタップ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34619067 品番 V52-20
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。
水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。
器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。
他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。
調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。

寸法H(mm)72 寸法H1(mm)止水時140〜185 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)吐水時153〜220、止水時332〜374 寸法L2(mm)40 寸法Y(mm)G1 1/4 寸法Z(mm)PJ3/4 付属品ポリ玉付、ストレーナー付 直径(Φmm)115(ポリ玉) 径(Φmm)6(ポリ玉) 規格JIS規格 ねじ径(Y)G1 1/4 , (Z)PJ3/4 使用圧力(MPa)0.1〜0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法H2(mm)吐水時330〜335 最高使用温度(℃)60未満 長さL×直径(mm×Φmm)200×5.5(サオ) ボール径(Φmm)115 材質(玉)ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34619076
2022-04-21
用途:
貯水槽のボールタップ
建設業・工事業

満水までの水位調整も付いており良いと思います。もう少しストレーナが点検しやすいともっと楽なんだけどな。といつも思います。コンパクトだから仕方無いのだけれど。

対象商品:
34619067
2021-08-17
用途:
貯水タンクに
モデルクリーニングセンター 様 (サービス業)

以前、半額ぐらいの物を購入しましたが、満水付近でのバイブレーション酷くて
購入し直しました。
価格は高いですが給水も早くバイブレーションも起きないのでお悩みの方はおススメです。

1人が参考にしています
対象商品:
34619051
2020-02-25
用途:
消火ポンプの呼水槽の水位用
社会医療法人川島会川島病院 様

本体が既存のやつより一回りデカかったのですが、蓋に当たるか当たらないかで無事収まりました。

対象商品:
34619051
2017-11-19
用途:
水タンク
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

対象商品:
34619076
2017-04-24
用途:
1t水タンクへ給水管理
サービス業

接続口が太く、結果として給水が早くなりとてもありがたい。

3人が参考にしています
対象商品:
34619051
2021-10-02
用途:
受水槽のボールタップ

2018年7月に購入使用開始2021年10月まで3年で使えなくなった。
内部の弁サポートが黒くなって引っかって止水できなくなり受水槽がオーバーフロー
(設計構造的に隙間の余裕が無い為、新しい時は良いが経過すると黒い錆で引っかかる

1人が参考にしています
対象商品:
34619085
2016-08-12
用途:
補修部品として購入
有限会社Sora 様

6月に同じ物を購入した時には、キチッとした品物が届いたのですが、今回の品物は、一度開封していた物で、箱に穴が開いていて、止めてあるセロハンテープも後付けしたのがハッキリわかるぐらい汚く、品物の包装用ビニールにも穴が開いていました。
終いには、フロート軸のナットの片側が外れて箱の隅に落っこちていました。
だぶん、返品された物では無いかと思うのですが、自分も返品する際は、確認しながら返品しているつもりなので、MONOTARO様でも、もう少し点検、確認して頂きたい。
今回は、交換して頂く時間がなく、品物にもキズが無いようなので、御社を信じて、使うことにしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
34619085
2015-04-01
用途:
清水槽

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする