曜日別特売
W5792L-600×400 L型ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W5792L-600×400 L型ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619146
W5792L-600×400 L型ニギリバー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619146

L型ニギリバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法L1(mm)400
内容量1個注文コード34619146品番W5792L-600×400
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
寸法L(mm)600寸法L1(mm)400仕様ビス、プラグ付材質(パイプ)アルミ・樹脂コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34619155
2023-03-16
用途: 浴室のバリアフリー化
電気・ガス・熱供給・水道業

タイル面へ6mmの下穴を空けて取り付けました。付属部材だけで簡単に施工出来て心材はアルミなので丈夫。もちろん見た目も握り易さもバッチリで水回りメーカーだけにお奨めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする