バルブボックス

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34619173 品番 R810-125
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

着脱ふたタイプで立ち上がり塩ビ管のアジャストが簡単にできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリプロピレン 寸法d1(Φmm)148.6 寸法d2(Φmm)140.8 寸法H(mm)53 寸法A(mm)62 寸法D(Φmm)198 寸法B(mm)101 寸法C(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34619173
2024-08-25
用途:
水道増設の止水栓取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品です。
文句のつけようはないです。
取り付け後もなんの問題もなく使用てます。

対象商品:
34619164
2021-02-25
用途:
可もなく不可もなく
サービス業

これと言って不具合もなく、決して安いわけでもなく。極めて普通。

対象商品:
34619164
2020-02-25
用途:
金魚の池の水の量を調整するバルブのカバー
農・林・水産業

程よい大きさで、地中に埋めたバルブの上に被せるのに丁度いい、大きさです。

対象商品:
34619164
2020-10-10
用途:
破損したボックスとの交換
製造業

ホームセンターよりも半額程で購入できました。
何の問題もない良い商品です。

対象商品:
34619164
2019-07-07
用途:
バブルBOX蓋交換
卸売・小売業

こんな寸法の表記はない、前の人も書いていたけど、素人が手を出す商品ではありません

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。サイト表記について今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
34619182
2018-03-06
用途:
追加工事
製造業

急な変更になり、材料店より 早く届いて工期に間に合いました。大型な品は、在庫がないことが多くちゃんとした、メーカー品で良かったです。

対象商品:
34619164
2015-07-24
用途:
庭の排水用の竪穴の蓋に使用

点検口に見え、普通の景色になり、見栄えが良くなりました。
安価に入手出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする