K71D-LH-13 ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) キッチン用 34619313

K71D-LH-13 ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619313 K71D-LH-13 ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34619313

ツーバルブ台付混合栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34619313 品番K71D-LH-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合場所キッチン 用途ミニキッチン用 取付穴径(Φmm)23〜27 使用地区一般地 台の幅(mm)142 吐水口長さ(mm)159 商品タイプ台付タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34619313 K71D-LH-13 85197903 K71D-W ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34619313
2016-04-04
用途:
修理

普通の台付混合栓です可もなく不可もなく使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする