SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34619383
品番
K3703JV-13
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
節水、フレキ
シャワ・泡沫切替
対辺(mm)
38(取付ロックナット)
ホース長さ(m)
1.0(引出しホース)
足径(Φmm)
35(取付)
取付穴径(Φmm)
36〜40
注意
※水受バケット(H770-88)をご使用ください。