※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-70Z)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜50 注文コード34619725 品番CDM2B32-70Z-XC9B
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はオートスイッチ種類・ストローク調整範囲など11種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)70 取付支持形式(B) 基本形 (両側ボス付) クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする