ポータブルファン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34620830 品番 SPJ-300FR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・すぐれた安全性、耐久性
安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。
ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。
また電動機保護装置が標準装備されています。
・握り手が丈夫で持ち運びラクラク
使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。
・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ
握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。
・丈夫な回転羽根
金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。
・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。
快適な作業環境づくりに役立てることができます。
換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。
質量(kg)14.5 出力(W)500(50Hz時)/550(50Hz時) 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2.2 羽根(Φmm)300 風量(m3/min)65(50Hz時)/77(60Hz時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×385×442

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする