RB18-2 ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファ 34621386

RB18-2 ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファ 34621386
RB18-2 ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファ 34621386
RB18-2 ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入) オルファ 34621386

ホビーロータリー用替刃18mm(2枚入)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード34621386品番RB18-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質(刃)ハイカーボンスレンレス鋼適合172B、173B、186Bトラスコ品番288-4593質量(g)11.7刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 手芸
サービス業

ロータリーカッターの切れ味が悪くなったので購入しました。
まるで別物のように切れるようになり、大変満足です。

2025-03-30
用途: 生地裁断に使用
スリーエス製造業

生地の1枚裁断に最適である
サンプル裁断には必須 ただ半永久ではない為定期的に購入するため
コスト的には少々高め

対象商品 : 34621386
2021-12-28
用途: スポーツカイトの作成
製造業

定番オルファのため切れ味は申し分なし。歯のブレが気になります。

対象商品 : 34621386
2020-05-02
用途: 生地の裁断
サービス業

新しい歯に交換したら大変よく切れました。
カッター定規で使うとすぐに刃先が痛むので注意です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする