円形刃28ミリ替刃

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 34621395 品番 RB28-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28) 刃径(Φmm)28 トラスコ品番294-2941 質量(g)24 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34621395
2023-05-25
用途:
布の裁断
製造業

通常の2枚入りと同じケースに10枚入っているように思えます。定期的に刃の取り替えをしているので断然こちらの枚数の方が良いです。

対象商品:
06739171
2021-04-11
用途:
不織布のカット
有限会社パルアンドペア 様 (サービス業)

不織布をカットするのに使用しています。以前はハサミだったのですが、断然こっちの方が効率がいいです。ただし、指を間違えて切らないように細心の注意が必要です

対象商品:
06739171
2020-12-07
用途:
押し絵、マスク作りに
卸売・小売業

同じ形のものを何枚かカットするのに役立ちそうなので大小使い分けたく購入しました。

対象商品:
34621395
2020-08-29
用途:
布の裁断
あとりえふるやま 様 (サービス業)

小さめのサイズのロータリーカッターを切るものに合わせて使います。
切れ味が落ちる前に交換しますので予備があるのは安心です。

対象商品:
06739171
2020-06-30
用途:
布の裁断時
製造業

ケース付きなので取り替えた刃を捨てる時に使えて便利です。
また、外装に刃、ネジ等の取り付け順番の図があります。交換の際に外した物の順番を確認できるので親切だと思います。

対象商品:
06739171
2020-05-18
用途:
布の切断
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

布の切断に使用。ミシン目ロータリー28とボディが共用できるのがありがたい。

対象商品:
06739171
2019-08-28
用途:
布の切断

私用で購入しました。どこを探してもみつからなくて、困っていましたので、モノタロウさんで購入できて、とても助かりました。
さすが、オルファ、よく切れます。

対象商品:
06739171
2019-06-18
用途:
カット用

切れ味よくて、最高です。2枚入りでくっついているので剥がすときにやや刃が怖かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする