円形刃45ミリ替刃

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 34621404 品番 RB45-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃径(Φmm)45 トラスコ品番296-5755 質量(g)50 適合替刃・カッター29B、41B、156B 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
生地の裁断

オルファのカッターマットと一緒に購入。10枚入りは中々ないので有難いです。
しかし、たまに替えてすぐに切れなくなる刃もあって。自分の使用の仕方が悪いのか?製品か?でもとても便利なので助かっています。

対象商品:
34621404
2023-12-03
用途:
生地の裁断に使います。
H&Fアメリカ衣料研究所 様 (製造業)

腰痛持ちなので引くよりも押して使う道具を選んでいます。

対象商品:
03788276
2023-04-19
用途:
レザークラフトの皮革を切る時
医療・福祉・介護関連業

レザークラフトの初心者です。とても良く切れます。綺麗に切れます。

対象商品:
03788276
2020-12-07
用途:
押し絵マスク作り
卸売・小売業

押し絵やマスク作りに同じサイズの型紙で何枚も生地を重ねてカットするのに役立ちそうなので購入しました。

対象商品:
03788276
2020-09-11
用途:
ツーウエイ生地の裁断用
農・林・水産業

ロータリーカッタの替刃は10枚セットですが、素人の裁縫では使いきれないので1枚のばら売りはありがたいですね。新しい刃の切れ味は最高です。

対象商品:
03788276
2020-07-29
用途:
布地裁断等
建設業・工事業

さすがの切れ味です。布地の裁断がストレス無くこなせました。買ってよかった。

対象商品:
03788276
2020-06-08
用途:
布のカット

布のカットに使っています
切れ味最高・・凄く切りやすいです・・

対象商品:
03788276
2020-05-15
用途:
楽器のメンテナンス時
製造業

予備の替え刃として購入しました。
刃先が劣化しても、これで作業が止まることなくできるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする