円形刃60mm替刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34621422 品番RB60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質(刃)タングステン鋼 適合136B トラスコ品番294-2950 質量(g)28 刃径(Φmm)60 刃厚(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
本体とともに替え歯前準備
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

本体とともに購入
本体についている歯は切れ味がよく、スムーズに布や厚紙が切れますのでとても安心です、
万が一のために買えば2個購入させていただきました。

対象商品:
34621422
2023-07-04
用途:
布製品の製作用裁断
株式会社四谷鬼丸 様

安全に的確な裁断ができて重宝してます。
使いやすい安全装置があるのは重要です。

対象商品:
34621422
2023-02-01
用途:
側生地裁断のとき
製造業

まっすぐに数枚の厚めの生地を裁断するときに使用しております。
力は必要ですが、はさみよりは手が痛くならないそうです

対象商品:
34621422
2018-10-26
用途:
耐震ゴムの寸法切り
エコテックポリマー株式会社 様 (製造業)

60mmは使い勝っても良く、作業がスムーズに運べる。
切れ味は良く、永く使えるから最高!

対象商品:
34621422
2018-08-17
用途:
ゴム素材をカットする時
東洋化工株式会社 様

5mmや10mmの厚さのゴムをカットする時に
力を乗せて滑らせれるので
カットしやすいです。

対象商品:
34621422
2017-01-21
用途:
ダンボールの切断

巻ダンボールの幅を切断して寸法を合わせています。切断面がカッターナイフに比べて綺麗です。

対象商品:
34621422
2016-08-04
用途:
農作物の調整加工
有限会社 ビーエムテクノロジー 様

とてもよく切れる。薄くかつ固いので、切れ味がよく、切断時の抵抗も少ないのが良い。
また、円形なので、一部の切れ味が劣ってきても、回転させて別の位置が使えるようになる為、切れ味が持続する。

対象商品:
34621422
2013-07-10
用途:
布の裁断

厚手の布を重ねてもずれないで裁断できます。薄い布も繊維が残らずきれいに切れます。はさみを使った裁断にはもどれません。いつも浅草橋でまとめ買いでしたが、こちらでみつけてからは、こちらのほうがお安いし、発送も早いので、なくなるたびにまとめ買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする