充電ドリルドライバ SLIMO

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34621605 品番EZ7420LA2J-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

ねじ締め能力
Highモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本
木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本
Lowモード
小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本
穴あけ能力
Lowモード
木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴
木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴
最大締付トルク(N・m)
(弾性体締付トルク)
Highモード/2.0
Lowモード/6.0
充電時間(分)
実用充電/約35
フル充電/約60
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.5 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3〜4.0{3〜41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)145×198×42 質量(g)630(電池パック装着時) 付属品急速充電器(EZ0L20)、電池パックLAタイプ(EZ9L20)×2個 仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 種別専用ケース無 トラスコ品番422-9134 回転数(min-1[回/分])Highモード/0〜900、Lowモード/0〜300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34621605 EZ7420LA2J-B 19405499 EZ7420F07W-B 画像準備中 ジュウデンドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34621596
2015-08-01
用途:
家電修理

軽くて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする