充電インパクトドライバー SLIMO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34621632 品番EZ7520LA2S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。

最大締付トルク(N・m)
インパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
ねじ締め能力
インパクトモード
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本
ドリルドライバーモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力
ドリルドライバーモード
木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴
金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力
インパクトモード
ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本
充電時間(分)
実用充電/約35
フル充電/約60
バッテリー電圧(V)7.2 打撃数(min-1[回/分])インパクトモード/0〜3000 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品プラスチックケース(EZ9647)、急速充電器(EZ0L20)、電池パックLAタイプ(EZ9L20)×2個 仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト トラスコ品番360-8271 種別電池2個付 質量(g)800(電池パック装着時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) バッテリーリチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48 回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0〜2600、ドリルドライバーモード時/0〜600 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3〜2[3〜20]まで約0.43[4.4]きざみ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34621632 EZ7520LA2S-B 19405490 EZ7520F07D-B 画像準備中 充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック) 1台 46,980 税込51,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34621657
2021-02-03
用途:
軽いビス閉め
Nスタイル 様 (建設業・工事業)

とても軽く使い勝手がいいです。
パワーも問題無く使えます。
良かったです。

対象商品:
34621632
2015-11-09
用途:
自転車店での組立修理業務
株式会社あさかわマート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて使いやすい。コンパクトなボディでカゴねじの締め付けなど、狭い場所でもスムーズにこなせます。自転車メーカー斡旋価格より断然安くて価格面でも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする