最大締付トルク(N・m)インパクトモード時/22
ドリルドライバーモード時/3
ねじ締め能力インパクトモード
コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本
ドリルドライバーモード
小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本
穴あけ能力ドリルドライバーモード
木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴
金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴
ボルト締め能力インパクトモード
ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本