ケーマックス
ケーマックスの 物品棚/収納用品
ケーマックスの ツールボックス/ツールバッグ
ケーマックスの 帆布製
NバッグK型(巾着付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34622765
品番
450Φ600L
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
白
用途
単管パイプやジョイント部品の荷揚げに
材質
底板:PP板
耐荷重(kg)
100
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
450×600
注意
※鋭利な物を入れないでください。※耐荷重内での使用を厳守してください。※足場や凸部にひっかかった状態で負荷をかけないでください。