コンポジットベルト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 仕様システム強度(バックルと組み合わせ):1600daN(1,633kgf)、リニア強度(1本の強度):1050daN(1,071kgf) 注文コード34622826 品番J2714
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

専用バックルとの組み合わせで確実なシールが得られ、簡単に荷締め作業が行えます。<rb>作業の熟練を必要とせず、簡単にご使用いただけます。
大切な商品を優しくしっかりと固定します。
主にラチェットベルト、ワイヤーロープの代替えとして使い捨て使用を前提としております。

用途商品の結束、輸送貨物の固定に。 仕様システム強度(バックルと組み合わせ):1600daN(1,633kgf)、リニア強度(1本の強度):1050daN(1,071kgf) 材質ポリエステル 寸法(mm×m)幅25×450
注意
※コンポジットスベルトは、専用のバックルと引き締め機が必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送はできません。
※配送ドライバーは荷下ろし作業は行いません、お客様にてお願いします。
※用途以外に使用しないでください。
※火器のある場所、高温な場所でのご使用はおやめください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする