※代表画像

高圧洗浄機 (エンジン駆動・エンジン直結セルスタータタイプ<セル付>・ラクセル) HPJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品吸込ホース 3/4×3m(吸水ストレーナ 40メッシュ付)・余水ホース 1/2×3m 注文コード34623185 品番HPJ-0730MES Dセット(本体のみ)
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は付属品4種類から選べます 他の種類を見る

市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。ラクセルシリーズはセルスタータタイプなので、力要らずで簡単に始動できます。HPJ-0725ES・HPJ-680ES・HPJ-0730MESは吐水ホースの種類により4パターンに分かれております。HPJ-0725ESはMiLAiスタートエンジンを搭載。リチウムイオンバッテリを内蔵したコンパクトなエンジンでセル始動(リコイル付き)、自己充電可能で長寿命のリチウムイオンバッテリを搭載しており、バッテリ上がりのリスクが大幅に軽減されるといった特長を備え、従来バッテリより長寿命となるため、廃棄処分回数も減らすことができ、環境に配慮した製品となっております。

用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用? 付属品吸込ホース 3/4×3m(吸水ストレーナ 40メッシュ付)・余水ホース 1/2×3m 構造三連プランジャポンプ 吐出量(L/min)29.2 圧力(MPa)6.5
注意
※吐水ホースの種類によりパターンが分かれている製品につきましては、付属品を確認の上、ご注文下さい。お客様都合による返品は不可とします。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルやホースを引っ張らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする