※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNRT-54C-W 底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 5列4段 20足用 矢崎化工 34623980 SNRT-54C-W 底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 5列4段 20足用 矢崎化工 34623980

底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 5列4段 20足用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クリームグレー 注文コード34623980 品番SNRT-54C-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)35.3 クリームグレー 高さ(mm)1686 奥行(mm)460 間口(mm)1323 キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所) トレイの色ホワイト 棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする