※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RSC2-03 ロールシートカート 3ロール用 矢崎化工 34624278 RSC2-03 ロールシートカート 3ロール用 矢崎化工 34624278

ロールシートカート 3ロール用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 クリームグレー 注文コード34624278 品番RSC2-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪) 質量(kg)8.9 クリームグレー キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1277 対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする