※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSC-42 フィルムストッカー 8ロール用 矢崎化工 34624418 FSC-42 フィルムストッカー 8ロール用 矢崎化工 34624418

フィルムストッカー 8ロール用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34624418 品番 FSC-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

重量のあるフィルムを取り出しやすくアシストできるフィルムストッカーです。フィルムをローラーで挟んでいるため、重量のあるフィルムをスムーズに出し入れができます。レーンごとにフィルムを管理できるので生産順に合わせて収納することができます。簡単に取り外しができる安全バーがついていて、搬送時のフィルム落下を防止します。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)84.8 イエロー キャスターΦ130 四輪自由車(ストッパー2か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1584×634×1417 対応径(Φmm)Φ100〜Φ300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする