※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPCR-180 昇降ユニット付プラコンローラー 1800mm 矢崎化工 34624567 SPCR-180 昇降ユニット付プラコンローラー 1800mm 矢崎化工 34624567

昇降ユニット付プラコンローラー 1800mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34624567 品番SPCR-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)32.5 クリームグレー キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×382×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする