※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STR-01 ステーションラック 矢崎化工 34624585 STR-01 ステーションラック 矢崎化工 34624585

ステーションラック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34624585 品番 STR-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

立体管理でスペースの有効活用ができるステーションラックです。回転の早い資材など、棚への載せ替えの手間や時間を削減し、保管の効率を向上させます。下段のカートを移動させることで床面の清掃がしやすく、ラックもキャスター付きで容易に移動できます。棚位置は六角ボルトを緩めて任意の位置に設定が可能です。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪) 質量(kg)15.4 ブルー サイズB1 キャスターΦ65 四輪自由車(ストッパー2か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×1400
注意
※ミニポリトラーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする