曜日別特売
CDM2B32R-150Z CD Series(CDM2B32R) SMC 34625133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150ねじの種類(-) Rc注文コード34625133品番CDM2B32R-150Z
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)150クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする