※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2B32R)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 ねじの種類(-) Rc 注文コード34625316 品番CDM2B32R-300Z
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はストローク・オートスイッチ種類・ねじの種類など106種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)300 クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする