ジェイワークスプランニング
ジェイワークスプランニングの フレコンバック、モッコ
ジェイワークスプランニングの フレコンバック
ジェイワークスプランニングの フレコンバック丸型
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
34627227
品番
FB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
◎搬送先で中身を取り出す必要がある場合は『排出口付き』が便利!
◎ワンウェイタイプ
◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)
◎UV剤使用
用途
*建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利・農園芸飼料・などの回収、運搬、保管に。
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤
タイプ
丸型、排出口付き、1000kgタイプ、フタ付
容量(L)
1000
本体サイズ(mm)
Φ1100×H1100+750
直径×高さ(mm)
【排出口】450×500
注意
※直射日光の当たる場所での保管は、劣化の原因となりますのでお避けください。
※土嚢袋としてのご使用はご遠慮ください。
※火気の近くや熱風があたるところでは使用しないでください。
※ほつれたり破けたりした袋は使用しないでください。ケガの原因となります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。